RS PRO RS PRO Male Bullet Connector, 16AWG to 14AWG

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Insulation = Insulation Insulator = Vinyl Total length = 21.2mm
Applicable wire size mm2 Min = 1.5mm2
Applicable wire size mm2 Max = 2.5mm2
Compatible wire size AWG Min = 16AWG
Compatible wire size AWG Max = 14AWG
Bullet diameter = 5mm
Color: Blue Surface Treatment: Contact: Tin Contact Material: Brass

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan