RS PRO RS PRO LED, Yellow-Green, Surface Mount, Chip LED

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
LED Color = Yellow-Green Package Type = Chip LED
Mounting Type = Surface Mount
Number of LEDs = 1
Forward voltage = 1.6 -> 2.4 V
Luminous intensity = 20 -> 35 V
View angle = 120°
Main wavelength = 573 nm
Dimensions = 2 x 1.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan