RS PRO RS PRO LED, RGB, Through Hole Mount, 5mm

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
LED color = RGB
Package Type = 5 mm
Mounting type = Through-hole mounting
Number of LEDs = 1
Forward voltage = 2.6 -> 3.6 V
Luminous intensity = 400 -> 4000 mcd
Number of pins = 4
View angle = 25°
Lens shape = Bullet type Dominant wavelength = 470 / 525 / 624 nm
Dimensions = 5 x 8.65mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan