RS PRO RS PRO LED, Red, Through Hole Mount, 3mm Bullet Type (T-1)

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
LED Color = Red Package Type = 3mm
Mounting type = Through-hole mounting
Number of LEDs = 1
Forward voltage = 1.6 -> 2.4 V
Luminous intensity = 13 -> 30 mcd
Number of pins = 2
View angle = 80°
Lens shape = Bullet type Dominant wavelength = 640 nm
Dimensions = 3 x 4.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan