RS PRO RS PRO LCD Monochrome Display, Semi-Transmissive, 7 Segment, Grey, 1 Row, 4 Characters x 4 Char

Sebelum PPN:
Rp499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Display Type = 7-segment character matrix = 1 column Number of 4-character strings = 1
Character width = 7mm
Field of view height = 18.8mm
External depth = 2.9mm
Illumination color = Black Dimensions = 50.8 x 2.9 x 30.5mm
Display Mode = Transflective Operating Temperature Max = +80°C
Operating temperature range: -30 to +80°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan