RS PRO RS PRO Knob, 6mm, Diameter: 19.8mm, Spline

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Shaft size = 6mm
Shaft Type = Spline mm
Knob height = 17.6mm
Body Color = Black Indicator Color = White Compatible Products = Potentiometer Material = Aluminum

RS Aluminum Push-On Control Knob. For 6mm diameter shafts. Black body with white indicator line or silver body with black dot.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan