RS PRO RS PRO Knob, 6.35mm, Diameter: 32mm

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Setscrew-Secured Pointer Knob. Molded pointer knob with indicator line. Metal bushing is secured with a setscrew for assembly. Suitable for 6.35mm (inch) diameter shafts.
Feature
Specification
Shaft size = 6.35mm
Knob diameter = 32mm
Knob height = 13.7mm
Body color: White Indicator color: Gray Compatible products: Potentiometer Material: Plastic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan