RS PRO RS PRO Knob 6mm Diameter: 13.3mm Round

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Shaft size = 6mm
Shaft Type = Round mm
Knob height = 16.5mm
Body color = Black Indicator color = Yellow Depth = 15.3mm
Material = Plastic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan