RS PRO RS PRO Knob 6.4mm Diameter: 13mm D-shape

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Available in grey or black with various options for indicator lines.
The first color listed in the description is the body color, the second color is the pointer color.
Soft-touch, push-on, splined and D-shaft knobs
Feature
Specification
Shaft size = 6.4mm
Shaft Type = D-shaped mm
Knob height = 15mm
Body color = Black Indicator color = Red Depth = 11.4mm
Material = Plastic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan