RS PRO RS PRO Knob 4mm Diameter: 11mm

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Slider Knob. RS brand black wedge-shaped slider knob with white locating lines.
Typically with a 1.2 x 4.0 mm shaft, this type of knob is used in audio mixing desks and similar slide potentiometer applications.
Feature
Specification
Shaft size = 4mm
Knob diameter = 11mm
Knob height = 12mm
Body color = Black Indicator color = White Depth = 11mm
Material = Plastic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan