RS PRO RS PRO Jumper, Male, Straight, Beige, Jumper Link, 10 Way, Single Row, 6.1mm Pitch

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type = Jumper Link
Number of poles = 10
Pitch = 6.1mm
Male/Female = Male Color = Beige Number of Rows = 1
Width = 60.4mm
Series = RS Pro
Contact Material = Copper Alloy Surface Treatment: Contact = Tin Orientation = Straight

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan