RS PRO RS PRO Insulating Bushings Nylon M6, 12mm

Sebelum PPN:
Rp919.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Thread size = M6
Inner diameter = 6.1mm
External dimensions of the main body: 8mm
Body length = 12mm
Flange diameter = 12.2mm
Material: Nylon

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan