RS PRO RS PRO Insulating Bushings Nylon M5, 7mm

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Thread size = M5
Inner diameter = 5.1mm
External dimensions of the main body: 7mm
Body length = 7mm
Flange diameter = 10.2mm
Material = Nylon

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan