RS PRO RS Pro Insulated Round Crimp Terminal, Stud Diameter: M5, Red, 22AWG to 16AWG

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Insulation = Insulation Insulation = PVC Inner Ring Diameter = 5.3mm Minimum Wire Size mm2 = 0.5mm ² Minimum Wire Size AWG = 22AWG Stud Size = M5 Color = Red Contact Plating = Tin Thickness = 0.8mm Overall Length = 26.7mm PVC Funnel Input , For reels. PVC funnel input crimping products (for reels). It corresponds to a general size. Wire size: red, 0.5-1.5 mm ² blue, 1.5-2.5 mm ² yellow, 4-6 mm ²

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan