RS PRO RS Pro Insulated Round Crimp Terminal, Stud Diameter: M4, Blue, 16AWG to 14AWG

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Insulation = Insulating Insulation = PVC Inner Ring Diameter = 4.16mm Minimum Wire Size mm2 = 1.5mm ² Minimum Wire Size AWG = 16AWG Stud Size = M4 Color = Blue Contact Plating = Tin Thickness = 0.8mm Overall Length = 21mm PVC Funnel Input, For reels. PVC funnel input crimp products (for reels). It corresponds to general size. Wire Size: Red, 0.5-1.5 mm ² Blue, 1.5-2.5 mm ² Yellow, 4-6 mm ²

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan