RS PRO RS PRO Insulated round crimp terminal

Sebelum PPN:
Rp389.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Insulation: Insulating Insulation: Vinyl Inner Ring Diameter: 4.3mm Minimum Wire Size mm2: 2.5mm2 Minimum Wire Size AWG: 14AWG Stud Size: 4.3mm Color: Black Contact Material: Copper Thickness: 1mm Overall Length: 25mm Operating Temperature Max: + 105°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan