RS PRO RS PRO Indicator Lamp, White, Rated Voltage: 24V ac/dc

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Rated voltage = 24V ac/dc
Light Output Color = White Intensity = 2070mcd
Ferrule = Small groove tip type = Single tip diameter = 6mm
Length = 16mm
Peak wavelength = X=0.31 nm, Y=0.32 nm
Rated current = 14mA
Lifespan = 100000h

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan