RS PRO RS PRO IEC Inlet 2 Fuse Chassis Mount 10A 250V ac

Sebelum PPN:
Rp899.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Male/Female = Socket Number of Fuse = 2
Termination Method = Snap-in Current Rating = 10A
Rated voltage = 250 V ac
Mounting type = Chassis mount Operating frequency = 50 -> 60Hz
Width = 32.5mm
Depth = 49.5mm
Dimensions = 49.5 x 32.5 x 28.2mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan