RS PRO RS PRO IEC Inlet 1 Fuse 2 Pole Chassis Mount 1A 250V ac

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Male/Female = Socket Number of Fuse = 1
Switch Type = 2-pole Wiring Method = Snap-in Current Rating = 1A
Rated voltage = 250 V ac
Mounting type = Chassis mount Operating frequency = 50 -> 60Hz
Width = 30.5mm
Depth = 50mm
Dimensions = 50 x 30.5 x 45.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan