RS PRO RS PRO IEC Filter 1 Fuse 2 Pole Snap In 2A 250V ac

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Male/Female = Socket Number of Fuse = 1
Fuse size = 6.3 x 0.8mm
Switch Type = 2-pole Wiring Method = Faston Rated Current = 2A
Rated voltage = 250 V ac
Mounting Type = Snap-in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan