RS PRO RS PRO IC Socket, 68 Way, SMD

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Package Type = SMD
Male/Female = Female Positions = 68
Contact Material = Phosphor Bronze Surface Treatment: Contact = Tin over Nickel Current Rating = 1.0A
Rated voltage = 100.0 V
Termination Method = Solder Housing Material = PBT

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan