RS PRO RS Pro hinge pin PC hole size: M5

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = PC Hinge Type = Pin Length = 40mm Width = 40mm Thickness = 5mm Fixing Method = Bolt-on Fixing Hole Size = M5 Polycarbonate, Bolted/Screwed Hinge. and bolts are integrally molded, and the bolts are fixed

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan