RS PRO RS PRO Heating Mat, 2 W, 25 x 75mm, 12 V

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mat shape = Square Power handling = 2 W
Rectangular mat size = 25 x 75mm
Supply voltage = 12 V
Dimensions = 25 x 75 x 0.2 mm
Thickness = 0.2mm

RS PRO V16

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan