RS PRO RS Pro heat sink HS100 compatible 0.2mm

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Dimensions = 65.2 x 47.5mm Package Exterior = HS100 Thermal Conductivity = 1.8W/m K Breakdown Voltage = 1200V ac Color = Red Length = 65.2mm Maximum Operating Temperature = +200°C Minimum Operating Temperature = -45°C Width = 47.5 mm Depth = 0.2mm RS Thermal Resistor Pads. RS Thermal Resistor Pads are a convenient solution for quickly applying thermally conductive material to specific resistors.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan