RS PRO RS PRO Hall Sensor Wire Leads

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Body shape = Cylindrical Mounting method = Panel mounting Power supply voltage = 24 V dc
Connection Method = Wire Leads Maximum DC Voltage = 40V
Length = 38mm
Width = 10mm
IP protection rating = IP67
Material = Nickel-plated brass

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan