RS PRO RS PRO Hall Sensor 3 Wire

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output Type = NPN
Body Shape = Flat
Mounting Method = Flange Mounting Supply Voltage = 24 V dc
Connection Method = 3-wire Maximum DC Voltage = 40V
Length = 25.5mm
Width = 11mm
Depth = 1.5mm
IP protection rating = IP67
Material = PA6

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan