RS PRO RS PRO Hall Sensor 2 Wire

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Body Shape = Rectangular
Mounting Method = Flange Mount Power Supply Voltage = 24V dc
Connection Method = 2-wire Maximum DC Voltage = 40V
Length = 23mm
Width = 13.9mm
Depth = 5.9mm
Operating temperature Max = +85°C
Material = ABS°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan