RS PRO RS PRO Gland Plate

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Product type = Ground plate depth = 61.8mm
Height = 3mm
Length = 310mm
Colour: BronzeMaterial: BrassCompatible with: RS PRO GRP Enclosure

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan