RS PRO RS PRO Gland Plate

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Product type = Ground plate depth = 162mm
Height = 3mm
Length = 345mm
Colour: BronzeMaterial: BrassCompatible with: RS PRO GRP Enclosure

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan