RS PRO RS PRO Fork Photoelectric Sensor, Detection Range 5mm

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor Style = Fork Detection Type = Through Beam Detection Range = 5 mm
Output Type = PNP NONC
Switch mode = Light ON / Light OFF
Maximum DC voltage = 24V
Light source = Infrared LED
IP protection rating = IP65
Current Max = 50 mA
Response time = <1ms
Material = PBT°C
Representative standard = CE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan