RS PRO RS PRO Foot switch SPST-NO

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Contact Configuration: SPST-NO Case Material: Thermoplastic Switch Environment: Light Industrial IP Rating: IPX7 Standard Compliant: 2014/35/EU, EN 60950 2 m of 3mm PVC bore tubing. Light Industrial Foot Switch. Light and easy operation Tough reinforced plastic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan