RS PRO RS Pro fixed resistor lead type RSAWW series 51Ω 10W ± 5%

Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Resistance = 51Ω Power Rating = 10W Tolerance = ±5% Technology = Winding Series = RSAWW Case Style = Coaxial Fan Temperature Coefficient = ±20ppm/°C Termination Style = Solder Dimensions = 10.3 Dia. x 48.3mm Length = 48.3mm Diameter = 10.3mm lead diameter = 1.02mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan