RS PRO RS PRO Filters ABS Plastic Light Grey, 4.9mm x 137.5mm x 41.15mm

Sebelum PPN:
Rp44.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type = Filter Length = 137.5mm
Compatible Products = 238-3979
Depth = 41.15mm
Material = ABS resin Dimensions = 4.9 x 41.15 x 137.5mm
Height = 4.9mm
Color = Light Gray Amount = 1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan