RS PRO RS PRO Fiber Optic Sensor, IP54 (Fiber Amplifier FD3 Series), 12 to 24 V dc

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Detection range = 700 ->-> 1200 mm
Output type = NPN/PNP (Fiber amplifier FD3 series)
Fiber Type = Plastic Connection Method = PVC Cable Response Time = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs
Power consumption = 0.8 ->0.9 W
IP protection rating: IP54 (Fiber amplifier FD3 series)
Power supply voltage = 12 ->24 V dc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan