RS PRO RS Pro Faston terminal female, 22AWG to 16AWG

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Insulation = Insulating Insulation = Vinyl Minimum Wire Size mm2 = 0.5mm ² Connector Type = Receptacle Minimum Wire Size AWG = 22AWG Maximum Wire Size AWG = 16AWG Tab Size = 6.3 x 0.8mm Color = Red Contact Plating = Tin Contact Material = Brass PVC For funnel input and reel. PVC funnel input crimp product (for reel). It corresponds to general size. Wire Size: Red, 0.5-1.5 mm ² Blue, 1.5-2.5 mm ² Yellow, 4-6 mm ²

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan