RS PRO RS PRO Faston terminal female

Sebelum PPN:
Rp559.900 - Rp2.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Series: FDNI2 Insulation: Dielectric Insulation: Polycarbonate Minimum Wire Size mm2: 1.5mm2 Maximum Wire Size mm2: 2.5mm2 Minimum Wire Size AWG: 16AWG Maximum Wire Size AWG: 14AWG Tab Size: 4.75 x 0.5mm Color: Blue Contact Material: Brass UL Recognized Component. RS Pro Insulated Crimp Receptacle Wire Terminals. Red, 0.5-1.5 mm2 Blue, 1.5 -> 2.5 mm2 Yellow, 4.0-6.0 mm2 Insulation - Body Material Polycarbonate

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan