RS PRO RS PRO Expansion Module I/O Expansion Module for RS PRO PLC

Sebelum PPN:
Rp10.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Accessory Type = I/O Expansion Module Output Type = Analogue Usage = RS PRO PLC
Output current = 20 mA
Application Example = Output Module Termination = Plug-in Operating Temperature Max = +55°C
Dimensions = 58 x 90 x 87.5 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan