RS PRO RS PRO Ethernet Cable, 500mm, Grey, S/FTP

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Length = 500mm
Termination = Pre-terminated Shield Construction = S/FTP
Connector 1 Gender = Male Connector 2 Number of Contacts = 8
Shielded/Unshielded = Shielded Jacket Color = Gray Wiring Configuration = Straight-Through Fire Rating = Low Smoke Halogen Free (LSZH)
Number of strands = 8mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan