RS PRO RS PRO Ethernet Cable, 3m, Red, FTP

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Length = 3m
Termination = Pre-terminated Shield Construction = FTP
Number of contacts per connector = 8
Connector 2 = RJ45
Shielded/Unshielded = Shielded Jacket Color = Red Wiring Configuration = Crossover Fire Resistance = Low Smoke Halogen Free (LSZH)
Representative standards = REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2nF/10

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan