RS PRO RS PRO Ethernet Cable, 3m, Grey, UTP

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Length = 3m
Termination = Pre-terminated Shield Construction = UTP
Connector 1 Direction = Right Angle Connector 2 Gender = Female Connector 2 Direction = Right Angle Outer Sheath Material = PVC
Wiring Configuration = Straight Through Outer Diameter = 4.7mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan