RS PRO RS PRO Ethernet Cable, 2m, Black, UTP

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Length = 2m
Termination = Pre-terminated Shield Construction = UTP
Connector 1 = RJ45
Connector 2 = RJ45
Connector 2-way = Right angle Jacket color = Black Wiring configuration = Straight through Representative standards = ROHS REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan