RS PRO RS PRO Ethernet Cable, 2.1m, Blue, U/UTP

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Length = 2.1m
Termination = Pre-terminated Shield Construction = U/UTP
Connector 1 = RJ45
Connector 2 contact count = 8
Shielded/Unshielded = Unshielded Outer sheath material = PVC
Conductor Configuration = 4
Outer diameter = 5.9mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan