RS PRO RS PRO Ethernet Cable, 1m, Grey, UTP

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Length = 1m
Termination = Pre-terminated Shield Construction = UTP
Connector 1 = RJ45
Connector 2 Gender = Female Shielded/Non-Shielded = Shielded Outer Sheath Material = PVC
Wiring configuration = Straight Number of through strands = 8mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan