RS PRO RS PRO Ethernet Cable, 15m, Red, FTP

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Length = 15m
Termination = Pre-terminated Shield Construction = FTP
Connector 1 = RJ45
Connector 2 contact count = 8
Shielded/Unshielded = Shielded Jacket Color = Red Wiring Configuration = Crossover Conductor Configuration = 7/0.151
Number of strands = 8mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan