RS PRO RS PRO Ethernet Cable, 10m, Grey, UTP

Sebelum PPN:
Rp919.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Length = 10m
Termination = Pre-terminated Shield Construction = UTP
Number of contacts per connector = 8
Connector 2 = RJ45
Connector 2-way = Right Angle Outer Sheath Material = PVC
Wiring configuration = Straight through Cable type = Round nF/100m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan