RS PRO RS PRO Ethernet Cable, 0.5m, Green, Braided

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Series = CDM12R
Length = 0.5m
Termination = Pre-terminated Shielded Construction = Blade Connector 1 = M12
Connector 2 = RJ45
Shielded/Unshielded = Shielded Coding = D
Outer color = green Protection rating = IP20 (RJ45), IP67
Outer diameter = 6.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan