RS PRO RS PRO Ethernet Cable, 0.5m, Black, FTP

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Length = 0.5m
Termination = Pre-terminated Shield Construction = FTP
Connector 1 = RJ45
Connector 2 = RJ45
Shielded/Unshielded = Shielded Jacket Color = Black Wiring Configuration = Crossover Fire Rating = Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Representative standards = REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan