RS PRO RS PRO EMI Filter, Power Line Filter, Noise Filter, Three Phase, 25A, Chassis Mount

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Maximum rated current = 25A
Maximum rated voltage = 520 V ac
Mounting type = Chassis mount Number of phases = 3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan