RS PRO RS PRO Electromagnetic Buzzer Component, 90dB, Surface Mount

Sebelum PPN:
Rp699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Mounting Type = Surface Mount Minimum Supply Voltage = 2.4V Maximum Supply Voltage = 4.5V Sound Level = 90dB Drive Type = External Height = 2.5mm Dimensions = 10.5 x 10.4 x 2.5mm Operating Temperature Min = -30°C Operating Temperature Max = +70°C Maximum Frequency = 2.73kHz Supply Current = 110mA Round SMT Magnetic Transducer

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan