RS PRO RS PRO electrolytic capacitor 47μF

Sebelum PPN:
Rp269.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Voltage: 250V dc Mounting Type: Through Hole Dimensions: 13 (Dia.) x 26mm Length: 26mm Operating Temperature Min: -25°C Lead Pitch: 5mm Lead Diameter: 0.6mm Series: RS Diameter: 13mm Ripple Current: 240mA Leakage Current : <=0.03 CV or 3 μA @ 1 minute Tolerance: ±20% Tolerance (minus): -20% Technology: Electrolytic General Purpose Radial 63 -> 350 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan